Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P300D COPERCHIO DERIV. LATERALE 300-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P300D COPERCHIO DERIV. LATERALE 300-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023731

Artikelnummer

FCZA3I14G1P300D

Herstellernummer

A3I14G1P300D

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.