FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P075D COPERCHIO DERIV. LATERALE 75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210023694
Artikelnummer
FCZA3I14G1P075D
Herstellernummer
A3I14G1P075D
Hersteller
FCZ
Breite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. LATERALE 75-R 100 I… Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi