Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023663

Artikelnummer

FCZA3I14F1D500F

Herstellernummer

A3I14F1D500F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.