Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C600F DERIVAZIONE LATERALE 600x75-R=100 I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023601

Artikelnummer

FCZA3I14F1C600F

Herstellernummer

A3I14F1C600F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.