Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023564

Artikelnummer

FCZA3I14F1C200D

Herstellernummer

A3I14F1C200D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.