FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-3M I - A3I05G3R200B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
3 M
EAN
8015269029145
Artikelnummer
FCZA3I05G3R200B
Herstellernummer
A3I05G3R200B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


