FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C400G CANALE CHIUSO 400X75-1.1-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 77 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
8029210021751
Artikelnummer
FCZA3I03F3C400G
Herstellernummer
A3I03F3C400G
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.