Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 36 M

EAN

8029210021614

Artikelnummer

FCZA3I03F3B050B

Herstellernummer

A3I03F3B050B

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.