Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - ja

Packung

  • 24 M

EAN

8029210020914

Artikelnummer

FCZA3I01F3B100C

Herstellernummer

A3I01F3B100C

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.7 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.