FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82021 PIASTRA L 21-UR2 TRASV.1+1F. 86X50-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Auf der Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210014302
Artikelnummer
FCZA0Z82021
Herstellernummer
A0Z82021
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Innenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR2, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.