FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81095 PIASTRA GT-UR1 GIUNZ/TIRAN.200X200-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Winkel - 90 °
Packung
1 ST
EAN
8029210014234
Artikelnummer
FCZA0Z81095
Herstellernummer
A0Z81095
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Giunto per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81095 - PIASTRA GT-UR1 GIUNZ-TIRAN.200X200-6.0 Z