FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81077 PIASTRA W 77-UR1/40X80 ORT. 134X82-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210014128
Artikelnummer
FCZA0Z81077
Herstellernummer
A0Z81077
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein