Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81075 PIASTRA W 75-UR1/40x22 ORT. 133x22-6.0 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81075 PIASTRA W 75-UR1/40x22 ORT. 133x22-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210014104

Artikelnummer

FCZA0Z81075

Herstellernummer

A0Z81075

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

3

In der Schiene:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.