Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81071 PIASTRA Z 71-UR1/40X40 ORTOG.46X36-6.0 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81071 PIASTRA Z 71-UR1/40X40 ORTOG.46X36-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Z-Element

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210014074

Artikelnummer

FCZA0Z81071

Herstellernummer

A0Z81071

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Z-Element

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81071 - PIASTRA Z 71-UR1-40X40 ORTOG.46X36-6.0 Z