FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81045 PIASTRA T 45-UR1 TESTA INCL.140X50-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - T-Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210013947
Artikelnummer
FCZA0Z81045
Herstellernummer
A0Z81045
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
T-Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein