FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81008 PIASTRA P 08-UR1 CONN.TESTA 140X40-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210013787
Artikelnummer
FCZA0Z81008
Herstellernummer
A0Z81008
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein
Giunto per profilo / profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z81008 - PIASTRA P 08-UR1 CONN.TESTA 140X40-6.0 Z