FEMI-CZ SPA - FCZA0Z60S7S400PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 400(+50)X160 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210117126
Artikelnummer
FCZA0Z60S7S400PV
Herstellernummer
A0Z60S7S400PV
Hersteller
FCZ
Höhe:
160 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein