FEMI-CZ SPA - FCZA0Z55S5P999SV MENSOLA A2 55S 1000(+20)X280X40 Z - A0Z55S5P999SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 280 mm
Länge - 1000 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 1000...1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210012193
Artikelnummer
FCZA0Z55S5P999SV
Herstellernummer
A0Z55S5P999SV
Hersteller
FCZ
Höhe:
280 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
1000...1000 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


