FEMI-CZ SPA - FCZA0Z46X6K070S PROFILATO 2x UR2 NON F. 70x100-4.0 6M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 70 mm
Packung
6 M
EAN
8029210011752
Artikelnummer
FCZA0Z46X6K070S
Herstellernummer
A0Z46X6K070S
Hersteller
FCZ
Länge:
6000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
4 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.