Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z45R6K050Q PROFILATO UR2 FORATO 50X50-3.0 6M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z45R6K050Q PROFILATO UR2 FORATO 50X50-3.0 6M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210011707

Artikelnummer

FCZA0Z45R6K050Q

Herstellernummer

A0Z45R6K050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.