Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44R6K050Q PROFILATO UR2 F.BASE 50X50-3.0 6M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44R6K050Q PROFILATO UR2 F.BASE 50X50-3.0 6M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210011622

Artikelnummer

FCZA0Z44R6K050Q

Herstellernummer

A0Z44R6K050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato UR2. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore: 3.0 mm. Lunghezza: 6000 mm. Base: 50 mm. Altezza: 50 mm.