Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040P PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.5 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040P PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011585

Artikelnummer

FCZA0Z43S3I040P

Herstellernummer

A0Z43S3I040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

31.74 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

13.96 cm4

Widerstandsmoment Wy:

7.74 cm³

Widerstandsmoment Wz:

6.89 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.