Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42X3I040P PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.5 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42X3I040P PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011561

Artikelnummer

FCZA0Z42X3I040P

Herstellernummer

A0Z42X3I040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

36.48 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

18.03 cm4

Widerstandsmoment Wy:

8.9 cm³

Widerstandsmoment Wz:

8.9 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z42X3I040P - PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.5 3M Z