Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011554

Artikelnummer

FCZA0Z42X3I040M

Herstellernummer

A0Z42X3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

30.79 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

15.1 cm4

Widerstandsmoment Wy:

7.51 cm³

Widerstandsmoment Wz:

7.46 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.