Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3I040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,0 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40X3I040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011486

Artikelnummer

FCZA0Z40X3I040M

Herstellernummer

A0Z40X3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

6.2 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

7.55 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.73 cm³

Widerstandsmoment Wz:

3.73 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z40X3I040M - PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2 0 3M Z