Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.0 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040M PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011394

Artikelnummer

FCZA0Z40R3D040M

Herstellernummer

A0Z40R3D040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.11 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

4.69 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.97 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.32 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.