Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J3F050M PROFILATO 34-C 11/50 50X30-2.0 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z34J3F050M PROFILATO 34-C 11/50 50X30-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011325

Artikelnummer

FCZA0Z34J3F050M

Herstellernummer

A0Z34J3F050M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.28 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

6.43 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.6 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.47 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.