Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33C3E025M PROFILO 33-U 7/42 25x25-2.0 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33C3E025M PROFILO 33-U 7/42 25x25-2.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011059

Artikelnummer

FCZA0Z33C3E025M

Herstellernummer

A0Z33C3E025M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.75 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.05 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.49 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.84 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.