Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32G3H035Q PROFILATO 32-L 11/33 35X35-3.0 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z32G3H035Q PROFILATO 32-L 11/33 35X35-3.0 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - L-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210010922

Artikelnummer

FCZA0Z32G3H035Q

Herstellernummer

A0Z32G3H035Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

L-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.