Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J300MT MENSOLA 56S UNI-BAND 300(+20)X150X40 V - A0V56S5J300MT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V56S5J300MT MENSOLA 56S UNI-BAND 300(+20)X150X40 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210138305

Artikelnummer

FCZA0V56S5J300MT

Herstellernummer

A0V56S5J300MT

Hersteller

FCZ

Höhe:

150 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

40 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.