Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R600M SUPPORTO 10 OMEGA 600(+40)x130 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V10B6R600M SUPPORTO 10 OMEGA 600(+40)x130 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210007267

Artikelnummer

FCZA0V10B6R600M

Herstellernummer

A0V10B6R600M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

blau

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.