FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K300P300 MENSOLA 51S DOPPIA 320-320X50-2.5 S - A0S51S4K300P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210006710
Artikelnummer
FCZA0S51S4K300P300
Herstellernummer
A0S51S4K300P300
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.