Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S42X3I040P PROFILATO 2x UR1 NON F. 40x80-2.5 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S42X3I040P PROFILATO 2x UR1 NON F. 40x80-2.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210113760

Artikelnummer

FCZA0S42X3I040P

Herstellernummer

A0S42X3I040P

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

36.48 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

18.03 cm4

Widerstandsmoment Wy:

8.9 cm³

Widerstandsmoment Wz:

8.9 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.