FEMI-CZ SPA - FCZA0S42R3I040P PROFILATO 2X UR1 F. BASE 40X80-2.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210113746
Artikelnummer
FCZA0S42R3I040P
Herstellernummer
A0S42R3I040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein