Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S41S3I040M PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.0 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S41S3I040M PROFILATO UR1 FORATO 40X40-2.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006628

Artikelnummer

FCZA0S41S3I040M

Herstellernummer

A0S41S3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.3 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.88 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.52 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.91 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.