Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3I040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X40-1.5 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3I040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X40-1.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006529

Artikelnummer

FCZA0S40R3I040K

Herstellernummer

A0S40R3I040K

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

4.27 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.9 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.06 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.91 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.