FEMI-CZ SPA - FCZA0S34J3F050M PROFILATO 34-C 11/50 50X30-2.0 3M S - A0S34J3F050M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006437
Artikelnummer
FCZA0S34J3F050M
Herstellernummer
A0S34J3F050M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.28 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.43 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.6 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.47 cm³


