Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3K070Q PROFILATO 33-U 11/33 70X50-3.0 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3K070Q PROFILATO 33-U 11/33 70X50-3.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006284

Artikelnummer

FCZA0S33G3K070Q

Herstellernummer

A0S33G3K070Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

10.15 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

30.73 cm4

Widerstandsmoment Wy:

3.09 cm³

Widerstandsmoment Wz:

8.78 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0S33G3K070Q - PROFILATO 33-U 11-33 70X50-3.0 3M S