Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025H PROFILO 33-U 7/42 25x25-1.2 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025H PROFILO 33-U 7/42 25x25-1.2 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006147

Artikelnummer

FCZA0S33C3E025H

Herstellernummer

A0S33C3E025H

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.47 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.68 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.3 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.55 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.