Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3I040Q PROFILATO 32-L 11/33 40X40-3.0 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3I040Q PROFILATO 32-L 11/33 40X40-3.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - L-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006048

Artikelnummer

FCZA0S32G3I040Q

Herstellernummer

A0S32G3I040Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

L-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0S32G3I040Q - PROFILATO 32-L 11-33 40X40-3.0 3M S