FEMI-CZ SPA - FCZA0S13GXE030Q SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 30x25-3.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210005515
Artikelnummer
FCZA0S13GXE030Q
Herstellernummer
A0S13GXE030Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.