FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R600M SUPPORTO 10 OMEGA 600(+40)X130 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210005300
Artikelnummer
FCZA0S10B6R600M
Herstellernummer
A0S10B6R600M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein