Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)X130 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R400M SUPPORTO 10 OMEGA 400(+40)X130 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210005287

Artikelnummer

FCZA0S10B6R400M

Herstellernummer

A0S10B6R400M

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.