FEMI-CZ SPA - FCZA0I81092 PIASTRA C 92-UR1/40x40 190x42-5,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Außenverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Mit Schraubzubehör - nein
Auf der Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210092980
Artikelnummer
FCZA0I81092
Herstellernummer
A0I81092
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein