Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81076 PIASTRA W 76-UR1/40x40 ORT. 133x42-5.0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81076 PIASTRA W 76-UR1/40x40 ORT. 133x42-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Auf der Schiene - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092928

Artikelnummer

FCZA0I81076

Herstellernummer

A0I81076

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

3

In der Schiene:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.