Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81072 PIASTRA Z 72-UR1/40x80 ORTOG.46x76-5.0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81072 PIASTRA Z 72-UR1/40x80 ORTOG.46x76-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil doppelseitig

  • Ausführung - Z-Element

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Auf der Schiene - ja

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092898

Artikelnummer

FCZA0I81072

Herstellernummer

A0I81072

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil doppelseitig

Ausführung:

Z-Element

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Auf der Schiene:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.