Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81062 PIASTRA L 62-UR1 ORT.TR.RIN.90x153-5.0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81062 PIASTRA L 62-UR1 ORT.TR.RIN.90x153-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Winkel - 90 °

  • Auf der Schiene - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092843

Artikelnummer

FCZA0I81062

Herstellernummer

A0I81062

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Winkel:

90 °

Auf der Schiene:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

5

In der Schiene:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.