Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81031 PIASTRA L 31-UR1 ESTERNA 45 42X102-5.0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81031 PIASTRA L 31-UR1 ESTERNA 45 42X102-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Winkel - 45 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092690

Artikelnummer

FCZA0I81031

Herstellernummer

A0I81031

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Winkel:

45 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

2

In der Schiene:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.