FEMI-CZ SPA - FCZA0I81024 PIASTRA L 24-UR1 ORT-T.2+2F.104X84-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Winkel - 90 °
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210092669
Artikelnummer
FCZA0I81024
Herstellernummer
A0I81024
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein