FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X200K MENSOLA 54 INCASSO 200(+40)X50X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
10 ST
EAN
8029210003771
Artikelnummer
FCZA0I54U7X200K
Herstellernummer
A0I54U7X200K
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)